Eriks
GF

GF Coude angle 45° PP 90mm 727.158.513

  • ERIKS:11092653
Image 1
Ajouter à la liste

25,36 €/ Unitéhors TVA

30,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
158
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C