Eriks
GF

GF Coude 90° égal F/F galvanisé (Fig.90) 1.1/2"

  • ERIKS:23818506
  • Fabricant:7611205407377
Image 1
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

13,42 €/ Unitéhors TVA

16,24 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 90
Forme
Elbow 90°
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud