Eriks
GF

GF Coude 90° ABS 729.100.112 75

  • ERIKS:11279398
Image 1
Ajouter à la liste

42,93 €/ Unitéhors TVA

51,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C