Eriks
GF

GF Coude 45° ABS 729.150.114 110

  • ERIKS:11279382
Image 1
Ajouter à la liste

116,10 €/ Unitéhors TVA

140,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
150
Forme
Coude
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C