10,35 €/ Unitéhors TVA
12,52 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 150 |
Forme | Coude |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 60 °C |