181,20 €/ Unitéhors TVA
219,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 810 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 225 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Portée du joint | Gorge de joint torique |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |