Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 40mm

  • ERIKS:11175628
Image 1
Ajouter à la liste

23,49 €/ Unitéhors TVA

28,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Longueur
25 mm