Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PVC-C PN16 Manchon plastique à souder 25mm

  • ERIKS:10043570
Image 1
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C