Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PP-H PN10 Manchon plastique à souder 75mm

  • ERIKS:11160275
Image 1
Ajouter à la liste

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Longueur
36 mm