Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PP-H PN10 Manchon plastique à souder 63mm

  • ERIKS:11160273
Image 1
Ajouter à la liste

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Ridé
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Longueur
32 mm