5,88 €/ Unitéhors TVA
7,11 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 790 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Ridé | Oui |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Longueur | 25 mm |