5,44 €/ Unitéhors TVA
6,58 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 790 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |