Eriks
GF

GF Collet strié Série: 790 PE 100 PN10 Manchon plastique à souder 25mm

  • ERIKS:11160504
Image 1
Ajouter à la liste

4,36 €/ Unitéhors TVA

5,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
790
Forme
Douille à bride
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C