28,62 €/ Unitéhors TVA
34,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 790 |
Forme | Douille à bride |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |