Eriks
GF

GF Collet plat Série: 800 PVDF PN16 Manchon plastique à souder 32mm

  • ERIKS:11309412
Image 1
Ajouter à la liste

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
800
Forme
Douille à bride
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Portée du joint
Plat
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C