7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 800 |
Forme | Collier de soudage |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder longue |
Classe de pression | SDR 11 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Oui |
Portée du joint | Gorge de joint torique |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |