Eriks
GF

GF Collerette à souder strié Série: 798 PVDF PN16 Embout en plastique à souder 75mm

  • ERIKS:11052789
Image 1
Ajouter à la liste

89,01 €/ Unitéhors TVA

107,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
798
Forme
Collier de soudage
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Ridé
Oui
Raccord 1 uniquement à souder
Oui
Portée du joint
Gorge de joint
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Longueur
80 mm