Eriks
GF

GF Clapet anti-retour Série: 369 PVC-U/FPM (FKM) Clapet à battant Droit PN10 Type entre-brides 110mm

  • ERIKS:11428765
Image 1
Ajouter à la liste

594,45 €/ Unitéhors TVA

719,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
369
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C