Eriks
GF

GF Clapet anti-retour Série: 369 PVC-U/EPDM Clapet à battant Droit PN10 Type entre-brides 140mm

  • ERIKS:11028323
Image 1
Ajouter à la liste

490,50 €/ Unitéhors TVA

593,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
369
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C