749,70 €/ Unitéhors TVA
907,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 369 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 140 mm |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |