Eriks
GF

GF Clapet anti-retour Série: 369 PP-H/EPDM Clapet à battant Droit PN6 Type entre-brides 160mm

  • ERIKS:11194874
Image 1
Ajouter à la liste

519,30 €/ Unitéhors TVA

628,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
369
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN6
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C