220,50 €/ Unitéhors TVA
266,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 369 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |