Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PVC-U/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN16 Manchon plastique à souder 32mm

  • ERIKS:12345970
Image 1
Ajouter à la liste

92,70 €/ Unitéhors TVA

112,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
562
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C