Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN10 Embout en plastique à souder longue 63mm

  • ERIKS:12313238
Image 1
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
562
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C