Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN10 Bride 50mm DN40

  • ERIKS:12481546
Image 1
Ajouter à la liste

256,05 €/ Unitéhors TVA

309,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
562
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C