787,00 €/ Unitéhors TVA
952,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 561 |
Matériau du boîtier | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder longue |
Classe de pression | PN16 |
Type de clapet | Sphère |
Joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |