Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVDF/FPM (FKM) Sphère PN16 Manchon plastique à souder 25mm

  • ERIKS:12301762
Image 1
Ajouter à la liste

406,50 €/ Unitéhors TVA

491,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Matériau du boîtier
PVDF
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Longueur totale
109 mm
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16