Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/FPM (FKM) Sphère Droit PN16 Manchon à coller 20mm

  • ERIKS:12301696
Image 1
Ajouter à la liste

75,15 €/ Unitéhors TVA

90,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C