Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN16 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:12336733
Image 1
Ajouter à la liste

328,05 €/ Unitéhors TVA

396,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C