Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN16 Bride 32mm DN25

  • ERIKS:12301710
Image 1
Ajouter à la liste

123,30 €/ Unitéhors TVA

149,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C