Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12301702
Image 1
Ajouter à la liste

72,00 €/ Unitéhors TVA

87,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C