112,05 €/ Unitéhors TVA
135,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 561 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Type de clapet | Sphère |
Joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |