Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PP-H/PE/EPDM Sphère Droit PN10 Embout en plastique à souder 63mm

  • ERIKS:12483591
Image 1
Ajouter à la liste

292,05 €/ Unitéhors TVA

353,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H/PE
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C