Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 561 PP-H/EPDM Sphère Droit PN10 Bride 50mm DN40

  • ERIKS:12301744
Image 1
Ajouter à la liste

235,35 €/ Unitéhors TVA

284,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
561
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C