Eriks
GF

GF Clapet anti-retour à bille Série: 303 PVC-U/EPDM Sphère Droit PN10 Embout à coller 90mm

  • ERIKS:10050657
Image 1
Ajouter à la liste

499,95 €/ Unitéhors TVA

604,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
303
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Sphère
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C