Eriks
GF

GF Bride pleine Série: 700 PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 Cannelures PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11263882
Image 1
Ajouter à la liste

39,60 €/ Unitéhors TVA

47,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Cannelures
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Cercle de perçage
156 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
22 mm
Couleur
Gris