174,40 €/ Unitéhors TVA
211,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 700 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Face de joints | Cannelures |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord diamètre extérieur | 225 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 36 mm |
Couleur | Gris |