Eriks
GF

GF Bride libre Série: 702 PVC-U Noir Norme: ASME PN10 2"

  • ERIKS:11164156
Image 1
Ajouter à la liste

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
702
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
2"
Diamètre intérieur du bride folle
78 mm
Cercle de perçage
121 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
19 mm
Epaisseur de bride
18 mm
Couleur
Noir