Eriks
GF

GF Bride libre Série: 702 PVC-U Noir Norme: ASME PN10 1/2"

  • ERIKS:11199525
Image 1
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
702
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1/2"
Diamètre intérieur du bride folle
28 mm
Cercle de perçage
60 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
16 mm
Epaisseur de bride
11 mm
Couleur
Noir