17,46 €/ Unitéhors TVA
21,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 701 |
Norme | ASME |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 92 mm |
Cercle de perçage | 140 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 19 mm |
Epaisseur de bride | 26 mm |
Couleur | Noir |