Eriks
GF

GF Bride libre Série: 701 PP chargé verre Noir Norme: ASME PN16 DN300 300mm

  • ERIKS:11385924
Image 1
Ajouter à la liste

159,20 €/ Unitéhors TVA

192,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
701
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN300
Raccord diamètre extérieur
300 mm
Diamètre intérieur du bride folle
348 mm
Cercle de perçage
432 mm
Nombre de trous de boulon
12
Diamètre trou de boulon
26 mm
Epaisseur de bride
42 mm
Couleur
Noir