Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 701 |
Norme | ASME |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | 1.1/4" |
Diamètre intérieur du bride folle | 51 mm |
Cercle de perçage | 350 mm |
Nombre de trous de boulon | 12 |
Diamètre trou de boulon | 22 mm |
Epaisseur de bride | 38 mm |
Couleur | Noir |