Eriks
GF

GF Bride libre Série: 701 PP chargé verre Noir Norme: ASME Class 150 3"

  • ERIKS:11461752
Image 1
Ajouter à la liste

27,92 €/ Unitéhors TVA

33,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
701
Norme
ASME
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
Class 150
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
3"
Diamètre intérieur du bride folle
110 mm
Cercle de perçage
152 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
19 mm
Epaisseur de bride
27 mm
Couleur
Noir