Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PVC-U Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm

  • ERIKS:10042663
Image 1
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur du bride folle
28 mm
Cercle de perçage
65 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
14 mm
Epaisseur de bride
11 mm
Couleur
Noir