47,84 €/ Unitéhors TVA
57,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 700 |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PP chargé verre |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord diamètre extérieur | 140 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 158 mm |
Cercle de perçage | 210 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 30 mm |
Couleur | Noir |