Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP chargé verre Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 140mm

  • ERIKS:11299369
Image 1
Ajouter à la liste

43,74 €/ Unitéhors TVA

52,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN125
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Diamètre intérieur du bride folle
140 mm
Cercle de perçage
210 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
30 mm
Couleur
Noir