Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP chargé verre Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 125mm

  • ERIKS:11318509
Image 1
Ajouter à la liste

34,16 €/ Unitéhors TVA

41,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN125
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Diamètre intérieur du bride folle
135 mm
Cercle de perçage
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
28 mm
Couleur
Noir