Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP chargé verre Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm

  • ERIKS:11318563
Image 1
Ajouter à la liste

86,00 €/ Unitéhors TVA

104,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP chargé verre
Diamètre nominale
DN200
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Diamètre intérieur du bride folle
235 mm
Cercle de perçage
295 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
22 mm
Epaisseur de bride
34 mm
Couleur
Noir