Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP avec un coeur d'acier Norme: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm

  • ERIKS:11426692
Image 1
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Nombre de trous de boulon
4