Eriks
GF

GF Bride libre Série: 700 PP avec un coeur d'acier Noir Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm

  • ERIKS:11176670
Image 1
Ajouter à la liste

27,72 €/ Unitéhors TVA

33,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
700
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN16
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre intérieur du bride folle
108 mm
Cercle de perçage
160 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
20 mm
Couleur
Noir